ユニオン継手 一時補修用 PVC

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15424939 品番 -
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
高品質な日本製です。

呼び径(A)13 最高使用圧力(MPa)1 用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法L(mm)129 寸法D(mm)39.2 寸法d1(mm)19 寸法d2(mm)19.7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プラスチック製品ですので、必要以上に締め付けないでください。
※一時補修用ですので、埋設しないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
パイプ接続
サービス業

取り回し良し
塩ビとポリエチレン(黒パイプ)では同じ呼び径でも外径が少し異なる
こちらの商品は塩ビ用ではあるが、呼び径20であればポリエチレンにも使えた
それなりに水圧のかかる箇所だが半年以上問題無し
他メーカーの塩ビ用呼び径25ユニオンはポリエチレンには全く転用できないが、こちらの商品は両端のカバー部分をヤスリで削れば呼び径20と同じく転用できた
カバー部分を2mm程広げたポリエチレン向け商品があれば嬉しい

対象商品:
15424939
2024-02-25
用途:
一時補修という名前ではなく、問題なく使えるので

ユニオンの継ぎ手で固定配管になる場合があり、、このような長さ調整ができるものが良く使えるので、かならず購入している

対象商品:
15424984
2024-03-05
用途:
ポンプの配管

メーカー品の代わりに使用しましたが、特に問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする