0414210 らくらく昇降式回転チェア ファミリー・ライフ 15425605 0414210 らくらく昇降式回転チェア ファミリー・ライフ 15425605 0414210 らくらく昇降式回転チェア ファミリー・ライフ 15425605 0414210 らくらく昇降式回転チェア ファミリー・ライフ 15425605

らくらく昇降式回転チェア

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 15425605 品番 0414210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

座りながら高さ調節が可能!ガス圧昇降式回転チェア。キッチン以外に、パソコンチェアやカウンターチェアとしても活躍。ガス圧昇降式なので、座面下のレバーでらくらく調整できます。足を乗せられるフットレスト付き。キャスター部は、固定脚に取り換え可能。お客様組立式

色(張地)ホワイト 座面高さ(mm)540〜710 座面寸法(幅×奥行)(mm)335×335 材質スチール、座面:合成皮革・ウレタン 質量(kg)(約)5.2 ホワイト キャスターあり 背もたれあり 寸法(cm)座面:(約)33.5×33.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)44×47×73〜90 高さ調節あり 素材レザー 座面高(cm)(約)54〜71
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする