再生業務用ポリ袋(エコマーク認証商品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100袋×10枚) 注文コード 15425806 品番 0400610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,814
販売価格(税別)
13,467

再生原料40%以上使用
グループ工場内で発生したフィルムロスを有効活用しています。
厚みを薄くしたエコノミー商品
メーカーゴミ袋のスタンダード「業務用ポリ袋」よりもさらに厚みを薄くし、重量化10%以上の減容化を実現しました。
ゴミ袋以外に衣類や器具の収納に使用できます。

容量(L)45 半透明 厚さ(mm)0.012 材質HDPE タイプEH エコマーク認定認定 寸法(幅W×長さL)(mm)650×800 エコマーク認定番号21 128 024
注意
※この袋は非食品用です。食品を直接入れることはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする