Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
マイクロメータヘッド(高機能形)MHF極微動用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
目量(mm)
0.001
注文コード
15426287
品番
MHF2-1A
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
目量・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
極微動のできるマイクロメータヘッドです。
測定範囲(mm)
0〜1
目量(mm)
0.001
先端形状
平面(超硬合金チップ付)
目盛仕様
正目盛
ステム形状
ナット付
最大許容誤差(μm)
広範囲±3狭範囲±1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応