Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド(高機能形)MHF極微動用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
目量(mm)
0.0001
注文コード
15426314
品番
MHF4-1VA
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
目量・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
極微動のできるマイクロメータヘッドです。
測定範囲(mm)
0~1
目量(mm)
0.0001
先端形状
球面(SR10)(超硬合金チップ付き)
目盛仕様
正目盛
ステム形状
ナット付
最大許容誤差(μm)
広範囲±3狭範囲±1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応