Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
マイクロメータヘッド(高機能形)MHF極微動用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
目量(mm)
粗動(微動)0.01 0.0005
注文コード
15426330
品番
MHF2-13A
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
目量・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
極微動のできるマイクロメータヘッドです。
測定範囲(mm)
粗動(微動)0〜13 0〜0.2
目量(mm)
粗動(微動)0.01 0.0005
先端形状
球面
目盛仕様
正目盛
ステム形状
ナット付
最大許容誤差(μm)
粗動送り誤差±3/微動広範囲±3/微動狭範囲±1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応