マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書- 推奨板厚(mm)6 注文コード15426339 品番MHS2-13A
参考基準価格(税別)¥8,240 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は校正証明書・推奨板厚・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。

付属品- 仕様測定面:ラップ仕上げ 質量(g)35 測定範囲(mm)0〜13 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状平面 ステム形状ナット付ステム 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)6 校正証明書-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする