マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15426497 品番 MHT5-6.5A
参考基準価格(税別)¥8,110 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません。

付属品- 仕様測定面:ラップ仕上げ 質量(g)- 測定範囲(mm)0〜6.5 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状平面逆目盛 ステム形状ストレートステム 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±5 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)- 校正証明書-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする