Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15426506
品番
MHT6-6.5A
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません。
付属品
-
仕様
測定面:ラップ仕上げ
質量(g)
-
測定範囲(mm)
0〜6.5
シリーズ
148
硬度
(測定面)60HRC以上
目量(mm)
0.01
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状
平面逆目盛
ステム形状
ナット付ステム
材質(測定面)
合金工具鋼
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
4
校正証明書
-