Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
校正証明書
-
推奨板厚(mm)
4
注文コード
15426524
品番
MHT2-6.5LCA
参考基準価格(税別)
¥9,040
販売価格(税込)
¥8,457
販売価格(税別)
¥
7,688
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・推奨板厚・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじクランプによりクランプの力を向上させました。
クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
付属品
-
仕様
測定面:ラップ仕上げ
質量(g)
17
測定範囲(mm)
0〜6.5
シリーズ
148
硬度
(測定面)60HRC以上
目量(mm)
0.01
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状
平面
目盛仕様
正目盛
ステム形状
ナット付き
材質(測定面)
合金工具鋼
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
クランプねじ:基線位置
推奨板厚(mm)
4
校正証明書
-