マイクロメータヘッド(標準形)

商品レビューを投稿する
122日以内出荷返品不可 122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書- 推奨板厚(mm)- 注文コード15426960 品番MHM5-15LA
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は校正証明書・推奨板厚・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです。

付属品- 仕様測定面:ラップ仕上げ 質量(g)- 測定範囲(mm)0〜15 シリーズ149 硬度(測定面)90HRA以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状平面逆目盛 ステム形状ストレートステム/クランプ付 材質(測定面)超硬合金チップ 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)- 校正証明書-
注意
※WEB注文限定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする