Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド(高機能形)MHF極微動用
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
90日以内出荷とは
内容量
1セット
目量(mm)
粗動(微動)0.01 0.0005
注文コード
15428010
品番
MHF2-13A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥63,050
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
目量・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
極微動のできるマイクロメータヘッドです。
測定範囲(mm)
粗動(微動)0~13 0~0.2
目量(mm)
粗動(微動)0.01 0.0005
先端形状
球面
目盛仕様
正目盛
ステム形状
ナット付
最大許容誤差(μm)
粗動送り誤差±3/微動広範囲±3/微動狭範囲±1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません