MHS1-13LCA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ Mitutoyo(ミツトヨ) 15428098

マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送90日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書一般校正注文コード15428098品番MHS1-13LCA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥15,850販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ねじクランプによりクランプの力を向上させました。
クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。

付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付仕様測定面:ラップ仕上げ質量(g)40測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面目盛仕様正目盛ステム形状ストレート材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応位置クランプねじ:基線位置推奨板厚(mm)-校正証明書一般校正

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする