付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
仕様測定面:ラップ仕上げ
質量(g)115
測定範囲(mm)0〜25
シリーズ150
硬度(測定面)90HRA以上(ロングスピンドルのみ60HRC以上)
目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状平面、ラチェットなし
ステム形状ナット付きステム/クランプ付
材質(測定面)超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨板厚(mm)11.5
校正証明書一般校正