ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの バス用品
ファミリー・ライフの バスタオル・フェイスタオル
今治産ジャカード織タオルシリーズ フェイスタオル10枚組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
15428904
品番
a29210
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
シンプルな幾何模様とキレイな色目で日常使いにぴったりです
肌触りが良く吸水速乾性に優れています
吸水・速乾
材質
綿100%
色
ブルー、ピンク、グリーン、イエロー、パープル
質量(g)
(約)60/枚
種類
フェイスタオル
寸法(cm)
(約)35×80
機能
吸水・速乾
注意
※今治タオルブランドは付いておりません。