DAILY FIT MASK 立体 ふつうサイズ 30枚入

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 15431257 品番 RK-F30SBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

花粉・ウイルス飛沫等99%カットするフィルターを採用した立体3層構造のマスクです。
立体形状の不織布マスクが、おしゃれなカラーバリエーションで展開。不織布素材なので、ファッション性と感染予防を両立できます。
立体形状により鼻部分の隙間を低減し、花粉などの侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
携帯に便利な個別包装です。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン 形状立体型 ブラック サイズふつう 質量(g)3.2 入数(枚)30 寸法(幅W×高さH)(mm)120×140 適合規格JIS T 9001(一般用マスク) 構造3層 包装形態個包装 対象花粉・ウイルス飛まつ・細菌飛沫・PM2.5等 ひもタイプ耳ひもタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15431266
2024-06-24
用途:
猫部屋の掃除の時とか色々
建設業・工事業

以前は、このサイズの一つ上の少し大きめのものを使用していましたが廃盤になってしまってからは、こちらの商品のサイズのものを使用しています。
サイズ的には顔の大きさに丁度よいサイズです。
隙間を気にする人は一度、こちらのマスクを使ってみてはどうでしょうか?

コロナ以前から埃っぽい場所ではマスクを使用していた私が「使い捨てで安くて効果的」なマスクの中で一番良いと思ったマスクです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする