曜日別特売
PN-DC30MPB DAILY FIT MASK  ふつうサイズ  30枚入 アイリスオーヤマ 15431336

PN-DC30MPB DAILY FIT MASK  ふつうサイズ  30枚入 アイリスオーヤマ 15431336
PN-DC30MPB DAILY FIT MASK  ふつうサイズ  30枚入 アイリスオーヤマ 15431336
PN-DC30MPB DAILY FIT MASK  ふつうサイズ  30枚入 アイリスオーヤマ 15431336

DAILY FIT MASK ふつうサイズ 30枚入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンクベージュ
内容量1箱(30枚)注文コード15431336品番PN-DC30MPB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

国産の不織布プリーツマスクです。
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合しています。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状プリーツ型ピンクベージュサイズふつう質量(g)2.5入数(枚)30適合規格JIS T 9001(一般用マスク) G42205070構造3層寸法(縦×横)(mm)90×165対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等ひもタイプ耳かけ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15431370
2023-06-12
用途: 日常
栄研テクノ株式会社サービス業

色、サイズ、フィット感、どれをとっても非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする