PN-DC30MSB DAILY FIT MASK  ふつうサイズ  30枚入 アイリスオーヤマ 15431345 PN-DC30MSB DAILY FIT MASK  ふつうサイズ  30枚入 アイリスオーヤマ 15431345 PN-DC30MSB DAILY FIT MASK  ふつうサイズ  30枚入 アイリスオーヤマ 15431345 PN-DC30MSB DAILY FIT MASK  ふつうサイズ  30枚入 アイリスオーヤマ 15431345 PN-DC30MSB DAILY FIT MASK  ふつうサイズ  30枚入 アイリスオーヤマ 15431345

DAILY FIT MASK ふつうサイズ 30枚入

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 15431345 品番 PN-DC30MSB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

国産の不織布プリーツマスクです。
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合しています。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン 形状プリーツ型 シルクベージュ サイズふつう 質量(g)2.5 入数(枚)30 適合規格JIS T 9001(一般用マスク) G42205070 構造3層 寸法(縦×横)(mm)90×165 対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15431370
2023-06-12
用途:
日常
栄研テクノ株式会社 様 (サービス業)

色、サイズ、フィット感、どれをとっても非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする