萩原
萩原の 業務用・飲食店向け家具
萩原の 椅子
萩原の 座椅子/座布団
インド綿 フロアラウンドクッション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15431747
品番
270065705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
表面はコットン100%でさらりとした触り心地だから、オールシーズンOK!
座面にくぼみがあるのでお尻にフィットして安定感も抜群です。足枕や背当てクッションなどとしても活躍。
厚さ(mm)
120
寸法(mm)
約450×120
色
ライトブルー
滑り止め効果
なし
洗濯方法
洗濯不可
組成
表面:綿100% 中材:綿100% スト-ンウォッシュ加工
注意
※ カバー式ではありません。中材は取り出せません。
※ ストーンウォッシュによるダメージ加工を施しているため、1つひとつ風合いが異なります。
※ 生地にネップ(糸を作る際にできた節)がある場合がございますが、品質上、問題はございません。
※これらの特徴は商品の仕様となりますので返品交換の対象にはなりませんので予めご了承くださいますようお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません