ムートンクッション 円座クッション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15431808 品番 240565007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

天然ムートンでぬくぬく円座クッション。羊毛皮100%のやわらかで優しいぬくもりは、特別な感触です。
化学繊維とは違うあたたかさを是非ご実感ください。
天然ムートンは、保温率80%(メーカー調べ)でぽかぽか。
驚異の保温率で下からくる冷えを強力サポート。
また。お尻への負担を軽減してくれるので、オフィスや車の運転など長時間座られる方にもおすすめです。

寸法(mm)約400R ホワイト 滑り止め効果なし 洗濯方法洗濯不可 組成表面:羊毛皮100% 中材:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル100%
注意
※天然素材のため、色・形・長さに個体差があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする