萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
モダンな柄の高機能国産ラグ アラビカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15432474
品番
600095902
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
高機能かつ防炎加工がされたラグ。日本防炎協会の防炎性試験に合格した商品です。モダンアートのような柄で、雰囲気のある空間を演出します。
厚さ(mm)
10
色
ベージュ
寸法(cm)
約190×190
機能
防炎、抗菌防臭、防ダニ
滑り止め効果
なし
特性
ホットカーペット/床暖房対応
洗濯方法
洗濯不可
組成
表面:ポリプロピレン 裏面:不織布
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません