モダンな柄の高機能国産ラグ アラビカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(cm)約190×240 ベージュ 注文コード15432490 品番600095903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,000
この商品は寸法・色6種類から選べます 他の種類を見る

高機能かつ防炎加工がされたラグ。日本防炎協会の防炎性試験に合格した商品です。モダンアートのような柄で、雰囲気のある空間を演出します。

厚さ(mm)10 ベージュ 寸法(cm)約190×240 機能防炎、抗菌防臭、防ダニ 滑り止め効果なし 特性ホットカーペット/床暖房対応 洗濯方法洗濯不可 組成表面:ポリプロピレン 裏面:不織布

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする