ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 器械戸棚
作業台 横入れ・ステンレス天板 YSシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
7-7965-02
注文コード
15433987
品番
YS1897
参考基準価格(税別)
¥410,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
中材での作業に適した大型で収納力に優れた作業台です。
トレーやバスケット等との組み合わせが可能です。
天板の両端は当たりのやわらかいラウンド加工です。
収納力に優れ中材での作業に適しています。
材質
天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
1800×970×850
タイプ
トレー:両引きタイプ
材質(キャスター)
ゴム製
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付き)
アズワン品番
7-7965-02
注意
※本体にトレー、バスケットは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません