ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 器械戸棚
作業台 引出し付 片面式
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
7-7971-01
注文コード
15434057
品番
0960CD
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
引出し&キャスター付きで使いやすい。
キャスター付きで清掃や移動に便利です。
天板の両端(片端のみ)は当たりのやわらかいラウンド加工です。
仕様
片面式
材質
天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
900×600×850
材質(キャスター)
ゴム製
引出し数
2個(片面あたり)
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)
300×425×125
アズワン品番
7-7971-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません