ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 器械戸棚
作業台 キャスター付き 片面式
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
7-7973-01
注文コード
15434179
品番
1260C
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
移動や掃除に便利なキャスター付き。
キャスター付きで清掃や移動に便利です。
用途に応じて別売の引出しを取り付け可能です。
天板の両端(片端のみ)は当たりのやわらかいラウンド加工です。
仕様
片面式
材質
天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
1200×600×850
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)
317×365×100
アズワン品番
7-7973-01
引出し取付可能数
3個(片面あたり)
注意
※本体に引出しは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません