点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード15434328 品番BT12-2LP-L
参考基準価格(税別)¥375,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

引き出し付きですので、清潔に収納することができます。
輸液フックは任意の位置に固定できます。
別売のアルティアトレーに対応しています。※引出しに収納することはできません。
別売のステンレス棚板を取り付けることができます。

ピンク キャスターエラストマー製(2輪ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×1650 天板高さH(mm)900 キャスター径(Φmm)130 引出し内寸法(mm)327×281×175 アズワン品番7-815-01 最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする