材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板
色ピンク
キャスターエラストマー製(2輪ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×500×1675
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)130
フック輸液フック:取付位置変更可/5本
アズワン品番7-816-01
最大収納数トレー:1列×4段(スタンダード浅型4枚もしくは深型2枚)
引出し有効内寸法(mm)大/527×421×110mm(有効内寸高さ175mm)、小/227×421×110mm(有効内寸高さ175mm)