点滴作業台 片面型・引出し付きシングルフレーム TOシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型4枚もしくは深型2枚、ハーフ浅型4枚もしくは深型2枚) 注文コード15434398 品番TO12-2LB-L
参考基準価格(税別)¥273,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は色・最大収納数など6種類から選べます 他の種類を見る

片面引出し付きですので、清潔に収納することができます。
輸液フックは任意の位置に固定できます。
別売のアルティアトレーに対応しています。※引出しに収納することはできません。
点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-01〜02)を取り付けることができます。
床からの埃を防ぐ引出し付きです。

材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板 ブルー キャスターエラストマー製(2輪ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×500×1675 天板高さH(mm)900 キャスター径(Φmm)130 フック輸液フック:取付位置変更可/5本 アズワン品番7-816-06 最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型4枚もしくは深型2枚、ハーフ浅型4枚もしくは深型2枚) 引出し有効内寸法(mm)大/527×421×110mm(有効内寸高さ175mm)、小/227×421×110mm(有効内寸高さ175mm)
注意
※アルティアトレーは付属しません。
※輸液フック数を追加することが可能です(7-406-05)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする