ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 注射薬カート
ミキシングカート メディロックシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15434407
品番
MM-18
参考基準価格(税別)
¥245,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)リセットされる安全性の高い注射薬カートです。
ダイヤル錠で全てのトレイが施錠されます。
別売の仕切板は、お好きな位置に固定することができます。
付属品
トレイ(ホワイト)18個、タテ・ヨコ仕切板各18個、非常解除キー
キャスター
Φ100mmエラストマー製キャスター(2輪ストッパー付き)
本体質量(kg)
約53
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
797×553×1196
収納数
トレイ最大18個
アズワン品番
7-822-01
ロック機構
4桁ダイヤル錠によるトータルロック
トレー有効内寸法(mm)
262×372×97mm