アルティア救急カート 500×860mm 蘇生板付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15434520 品番NK-86
参考基準価格(税別)¥216,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

確実なCPR効果が得られる500×860mmサイズの蘇生板を搭載しています。
引出しはアルミロング取っ手で、どこからでも指を掛けて開けられます。
すべての引出しに仕切り板を取り付けられます。
引出しの最上段は鍵付きで、医薬品などの保管に適しています。
キャスターは、安心の4輪ストッパー付きです。

付属品蘇生板 材質本体/スチール(粉体塗装)、引出し取っ手/アルミニウム、天板/ステンレス(SUS304)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)、蘇生板/メラミン化粧合板 寸法(mm)蘇生板:500×860×13.6(重量2.8kg) 耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり) キャスターΦ130mmエラストマー製(4輪ストッパー付き) 天板寸法(mm)549×419 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×560×1155 キャスター径(Φmm)130 色(本体)レッド アズワン品番7-9782-01 補助天板寸法(mm)449×419 引出し有効内寸法(mm)1〜4段目/467×323×138(51)、5段目/467×323×262(142) [( )内寸法は向板・側板の高さ] 取付可能仕切数(枚)1〜4段目/小用横・小用縦各5、5段目/大用横5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする