曜日別特売
TC-12LG ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1200mm用 TC-12シリーズ ナビス(アズワン) 15434757

TC-12LG ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1200mm用 TC-12シリーズ ナビス(アズワン) 15434757
TC-12LG ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1200mm用 TC-12シリーズ ナビス(アズワン) 15434757

ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1200mm用 TC-12シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
ライムグリーン
内容量1個注文コード15434757品番TC-12LG
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ユニバーサルロビーベンチ用のレザー調カバーです。
座面と背もたれの張り地が一体で、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できる抗菌・防汚・難燃カバーです。
ベンチの模様替えや、傷んだ張り地の上から保護カバーとしても使用可能です。

材質抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・難燃)質量(kg)約3ライムグリーン適合幅(mm)1200用アズワン品番7-9917-03適応ユニバーサルロビーベンチ(8-6465-01~04、8-6466-01~04)(全体奥行/580mm、座面奥行/460mm、背もたれ高さ/255mm)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする