ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 入浴関連
ナビス(アズワン)の シャワーベンチ
ナビス(アズワン)の 背もたれあり
Uシートシャワーいす HS-427シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15434888
品番
HS-4271
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
座ったまま局部が洗えるよう、深めのU字座面になっています。
仕様
背付
材質
座面・背もたれ/PE(ポリエチレン)、パイプ/アルミニウム
寸法(mm)
[座面]400×370、U字サイズ:180×270
質量(kg)
3.5
色
ホワイト
耐荷重(kg)
100
本体寸法(mm)
480×550×720〜820
座面高さ(mm)
390〜490(25mm間隔・5段階調節)
アズワン品番
0-8126-12
パイプ先端径(Φmm)
28