ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 紙おむつ・排泄関連
ナビス(アズワン)の おしり洗浄用品
シャワーボトル ディスポタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15435098
品番
BL120
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
3穴のシャワー仕様で、オムツ交換時の洗浄や創洗浄にご使用いただけます。
目的別に色分けができます。
片手で簡単にご使用いただけます。
1人1つで感染対策に。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ50×165
色
ブルー
容量(mL)
120
質量(g)
20
アズワン品番
7-7487-02