ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 紙おむつ・排泄関連
ナビス(アズワン)の おしり洗浄用品
シャワーボトル ディスポタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-7487-06
注文コード
15435134
品番
WH120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
3穴のシャワー仕様で、オムツ交換時の洗浄や創洗浄にご使用いただけます。
目的別に色分けができます。
片手で簡単にご使用いただけます。
1人1つで感染対策に。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ50×165
色
ホワイト
容量(mL)
120
質量(g)
20
アズワン品番
7-7487-06