ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の チェア 施設用
ナビス(アズワン)の ロビーチェア 施設用
ロビーベンチ 背付き・木目調 1200-Hシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15435256
品番
1200LG-H
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
やさしい雰囲気の木目調です。
防汚性に優れたレザーで長くお使いいただけます。
仕様
組立式
材質
本体/スチールフレーム、脚部/Φ60mmスチール丸パイプ、張地/抗菌・防汚レザー
質量(kg)
約40
色
ライムグリーン
タイプ
耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・防汚機能・難燃機能
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1200×615
全高(mm)
780
座高(mm)
440
アズワン品番
7-7675-03