ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
ナビス(アズワン)の エプロン・ガウン 医療・検査用
SMS防護服 CN4012CWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15436236
品番
CN4012CW
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
バリア性と通気性を両立。
フード全面、腰、袖口、足首部分にゴムが入っています。
材質
PPメルトブロー不織布+PPスパンボンド不織布混成3層構造SMS不織布
色
ホワイト
サイズ
S
適応身長(cm)
〜170
アズワン品番
7-7728-01
適応胸囲(cm)
〜92