プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
プロシェア(ナビス/アズワン)の マスク 医療・検査用
プロシェア LEVEL3 サージカルマスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40箱×50枚)
注文コード
15436270
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)LEVEL3に対応する防御性の高いサージカルマスクです。
仕様
液体防護性:160mmHg
材質
PP(ポリプロピレン)不織布(4層構造)、ノーズクリップ/プラスチック
寸法(mm)
175×95
色
白
タイプ
イヤーループ:平ゴム(Φ3.5mm)
箱寸法(mm)
110×90×240
アズワン品番
7-7759-51
燃焼性
クラス1
細菌ろ過効率(BFE)
≧98%
微粒子ろ過効率(PFE)
≧98%(0.1μm)
呼気抵抗(mmH
2
O/cm
2
)
<5.0