曜日別特売
- ソフトサージカルマスク ナビス(アズワン) 15436900

- ソフトサージカルマスク ナビス(アズワン) 15436900
- ソフトサージカルマスク ナビス(アズワン) 15436900

ソフトサージカルマスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(60箱)注文コード15436900品番-
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

やわらかな着け心地&高バリア性。
肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。
日本産業規格「JIS T 9001 医療用マスク クラスⅡ」に適合しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。

仕様液体防護性:16.0kpa(120mmHg)材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)175×95ホワイト箱寸法(mm)200×100×80mmアズワン品番7-8350-51燃焼性Class 1細菌ろ過効率(BFE)0.99微粒子ろ過効率(PFE)0.99呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする