ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 救急・救助用品
ナビス(アズワン)の ストレッチャー
マニュアルストレッチャー用オプション品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15436936
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
補充、交換用のマットレスです。
材質
マットレスカバー/ナイロン、マットレス中材/ポリウレタン
質量(kg)
約2.5
色
ピンク
タイプ
標準
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×1750×20
アズワン品番
7-8388-03