ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 救急・救助用品
ナビス(アズワン)の ストレッチャー
マニュアルストレッチャー用オプション品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15436945
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
標準仕様より約30mm厚いマットレスです。
材質
マットレスカバー/ナイロン、マットレス中材/ポリウレタン
質量(kg)
6
色
ピンク
タイプ
厚手
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×1750×50
アズワン品番
7-8388-04