ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 注射薬カート
34トレイ・バスケット バスケット 3410
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15437225
品番
3410
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
国際標準規格(ISO 3394)対応のトレイです。
別売の仕切板を取り付けることで、効率よく収納できます。
名札・処方箋ホルダーには、ICカードや注射箋を収納できるので、患者への払い出しに便利です。
材質
ABS(持続性帯電防止)
質量(kg)
0.7
タイプ
バスケット
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×400×108
アズワン品番
7-9655-12
有効内寸法(mm)
245×345×102