ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
アズワンの紙コップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30袋×100個)
注文コード
15437277
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
無地の紙コップです。
飲用にも検査用にもお使いいただけます。
材質
バージンパルプ(内面PE(ポリエチレン)コーティング)
容量(mL)
60
高さ(mm)
49
容量(オンス)
2
アズワン品番
7-9798-11
開口部(mm)
Φ49
底面(Φmm)
35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15437277
-
12093657
-
アズワンの紙コップ
ナビス(アズワン)
1ケース(30袋×100個)
¥
6,898
税込
¥
7,588
注文コードが変更になりました