ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
アズワンの紙コップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30袋×100個)
注文コード
15437295
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
無地の紙コップです。
飲用にも検査用にもお使いいただけます。
材質
バージンパルプ(内面PE(ポリエチレン)コーティング)
容量(mL)
150
高さ(mm)
72
容量(オンス)
5
アズワン品番
7-9798-13
開口部(mm)
Φ65
底面(Φmm)
44