アズワン
アズワンの 手袋・マスク・感染予防
アズワンの マスク 医療・検査用
プロシェアサージカルマスク スモール 50枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15437320
品番
-
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
耳が痛くなりにくいイヤーループと、しっかりフィットするノーズクリップを採用しています。
女性の顔にフィットしやすい小さめサイズです。
防護性に優れた3層マスクです。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
145×95
色
白
タイプ
小さめ
箱寸法(mm)
165×100×90
アズワン品番
7-9914-01
細菌ろ過効率(BFE)
95%以上
微粒子ろ過効率(PFE)
95%以上
注意
※1箱あたりの価格です。