アズワン
アズワンの 手袋・マスク・感染予防
アズワンの マスク 医療・検査用
プロシェアサージカルマスク スモール 50枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15437329
品番
-
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
耳が痛くなりにくいイヤーループと、しっかりフィットするノーズクリップを採用しています。
未就学児〜小学校低学年のお子様にお勧めのサイズ感です。
防護性に優れた3層マスクです。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
125×90
色
白
タイプ
こども用
箱寸法(mm)
150×100×90
アズワン品番
7-9914-02
細菌ろ過効率(BFE)
95%以上
微粒子ろ過効率(PFE)
95%以上
注意
※1箱あたりの価格です。