ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の ベッド 施設用
ナビス(アズワン)の ベッドサイド用品
床頭台 BS30シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
15437417
品番
BS30BL
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
引出しは安心な鍵付きです。
作業面を広げられ収納式のテーブル付です。
材質
本体/スチール(粉体塗装)、天板・収納式テーブル/ABS樹脂、棚板/スチール
幅(mm)
460
質量(kg)
17.8
色
ブルー
高さ(mm)
752
奥行(mm)
460
耐荷重(kg)
収納式テーブル:3
キャスター
約Φ50mmナイロン製(前輪ストッパー付き)
テーブル寸法(mm)
収納式テーブル:330×258
アズワン品番
8-1836-21
有効内寸法(mm)
378×439×452
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000