ターピーエコフレンドシート#3000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様シート本体の継ぎ目:無し 注文コード15437636 品番70110000620018000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は呼び寸法・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

従来品の2倍となる約2年相当の耐候性を保有。
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品。
また短辺へのロゴマーク刻印でスムーズな施工を実現。

用途建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途など 仕様シート本体の継ぎ目:無し 厚さ(mm)0.22 ブルー エコマーク認定認定 寸法(m)規格寸法:1.8×3.6、仕上がり寸法(m):1.78×3.52 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)約900 伸度(%)タテ25×ヨコ16 質量(g/m2)150 引裂強度(N)タテ140×ヨコ100 材質(ハトメ)PE(ジョイントホール) グリーン購入法適合 再生材使用率(%)60 引張強度(N/5cm)タテ630×ヨコ600 エコマーク認定番号22 128 002 再生材使用使用
注意
※60℃以上の高温になると物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
※シート基材、ジョイントホール部分に荷重や負荷のかかる設置や使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする