単体画像

ターピーライトクリアメッシュ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4 注文コード15437794 品番70005620000018000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は呼び寸法2種類から選べます 他の種類を見る

透光性・透視性に優れ、室内作業現場に明るい光を取り込みます。
メーカー製 防炎メッシュと比較して約50%の軽量化を実現、且つ約1年の耐候性を有しています。

用途建築・橋梁・改修・解体工事の壁面養生等 仕様シート本体の継ぎ目:無し、防炎性(消防法):合格 ナチュラル(半透明) 材質(シート)ポリプロピレン ハトメピッチ(mm)約900 伸度(%)タテ12×ヨコ23 質量(g/m2)50 引裂強度(N)タテ120×ヨコ140 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4 材質(ハトメ)アルミニウム 引張強度(N/3cm)タテ290×ヨコ170 特性耐候性、防炎性
関連資料:(21.69MB)
注意
※60℃以上の高温になると物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
※シート基材、ハトメ部分に荷重や負荷のかかる設置や使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする