萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の カラーシート
ターピーデニム調ブルーシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15437819
品番
70400000D26018018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ブルーシート国内産トップシェアのノウハウで出来た、色と織りで表現するデニム調のブルーシート。
「防水性」「丈夫さ」といったブルーシートの特性を持ちながら、見た目はフェイクとは思えないデニムそのもの。
形状
折りたたみタイプ
色
デニムブルー
呼び寸法(縦×横)(m)
1.72×1.72
厚さ(mm)
0.33
用途
キャンプ・アウトドア・ピクニック・資材カバー・日よけなど
仕様
シート本体の継ぎ目:無し
材質(シート)
ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)
約900
伸度(%)
タテ18×ヨコ16
質量(g/m
2
)
194
引裂強度(N)
タテ240×ヨコ150
材質(ハトメ)
真鍮
特性
防水
引張強度(N/5cm)
タテ1300×ヨコ950
関連資料:
(4.48MB)
注意
※60℃以上の高温になると物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
※シート基材、ハトメ部分に荷重や負荷のかかる設置や使用はしないでください。