CSP001 超かんたんコーティングスプレー WAKI(和気産業) 15437950

CSP001 超かんたんコーティングスプレー WAKI(和気産業) 15437950
CSP001 超かんたんコーティングスプレー WAKI(和気産業) 15437950
CSP001 超かんたんコーティングスプレー WAKI(和気産業) 15437950
CSP001 超かんたんコーティングスプレー WAKI(和気産業) 15437950
CSP001 超かんたんコーティングスプレー WAKI(和気産業) 15437950
CSP001 超かんたんコーティングスプレー WAKI(和気産業) 15437950
CSP001 超かんたんコーティングスプレー WAKI(和気産業) 15437950
CSP001 超かんたんコーティングスプレー WAKI(和気産業) 15437950
CSP001 超かんたんコーティングスプレー WAKI(和気産業) 15437950
CSP001 超かんたんコーティングスプレー WAKI(和気産業) 15437950
CSP001 超かんたんコーティングスプレー WAKI(和気産業) 15437950

超かんたんコーティングスプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(300mL)注文コード15437950品番CSP001
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

お掃除ついでにシュッ!濡れたままスプレーして拭くだけでキレイをキープします。
水まわりの超かんたんコーティングスプレー!キレイな状態でお掃除がラクになります!
特殊シリコーンがコーティング層をつくり、汚れの付着をを防ぎます。
持続目安:約2週間(使用場所と使用頻度により異なります。)

用途ステンレスシンク・洗面台・浴室・トイレ等、家庭内水まわりの撥水・防汚コーティングができます。仕様持続目安:約2週間成分特殊シリコーン、アルコール、水液性弱酸性使用の目安1m2あたり約7回噴射寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)容器:190×90×50商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(5.8MB)
注意
※使えない物:表面に特殊加工されている製品、液晶画面、天然大理石、人口・人造大理石、食器、調理器具、衣類など
※必ず目立たない所で確かめてからご使用ください。
※使用の際は換気をして保護手袋をご使用ください。

商品説明動画

超かんたん 水回りのコーティングスプレ 撥水効果実験
超かんたん!コーティングスプレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする